Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 160mm isol 1Komp 3011160SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange schwarz, 160mm 30 11 160 SB
Langbeckzange schwarz, 160mm 30 11 160 SB
Artikel-Nr.:
     262-49299069
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3011160SB
EAN/GTIN:
     4003773010982
Suchbegriffe:
Flachzange
Langbeckzange
knipex flachzange 160mm
langbeckzange knipex
Flachzange 160mm isol 1Komp 3011160SB
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
16.5 mm
Länge der Backen:
46.5 mm
Weitere Suchbegriffe: langbeckzange 160 mm, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 12,40*
€ 16,61*
4 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 16,69*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,69*
1
€ 5,46*
ab € 13,88*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.