| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1792922 Herst.-Nr.: 30 11 160 SB EAN/GTIN: 4003773010982 |
| | |
|
| | |
| 30 11 160 SB Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange · flache Backen. SB-Karte/Blister. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm Weitere technische Eigenschaften: · Backendicke (Gelenk): 9, 5mm · Backenlänge: 46, 5mm · Formbezeichnung: lange, flache Backen · Gewicht: 143g · Kopfbreite: 16,5mm · Oberfläche: schwarz atramentiert · Spitzenbreite: 3mm · Spitzendicke: 5mm Weitere Informationen: | | Griff: | mit Kunststoff überzogen | Gesamtlänge: | 160 mm | Kennzeichnung: | DIN ISO 5745 | Backenausführung: | flache Backen | Marke: | KNIPEX | Kopf: | poliert | Norm: | DIN ISO 5745 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 12,40* | € 16,61* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,56* | € 16,69* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 16,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,39* | € 17,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,88* | € 19,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 100,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|