Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 145mm ger isol 2Komp 3562145SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex 35 62 Spitzzange / Backen 40mm, gebogen 145 mm
Artikel-Nr.:
     262-49301946
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3562145SB
EAN/GTIN:
     4003773027881
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Telefonzange 145mm ger isol 2Komp 3562145SB
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
12 mm
Länge:
145 mm mm
Länge der Backen:
40 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 30,63*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 25,26*
€ 31,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 33,24*
1
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 34,56*
1
€ 5,00*
ab € 27,54*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 190,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
35 62 145
ab € 21,87*
Ähnlich
RS Pro
732808
ab € 8,49*
Ähnlich
RS Pro
8473803
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.