Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 140mm isol 1Komp 3011140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49302363
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3011140
EAN/GTIN:
     4003773033936
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Flachzange 140mm isol 1Komp 3011140
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
15 mm
Länge der Backen:
42 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,32*
€ 13,91*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,14*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,25*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.