Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange 140 mm fl. Backen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange 140 mm fl. Backen Knipex
Langbeckzange 140 mm fl. Backen Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-121031
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 11 140
EAN/GTIN:
     4003773033936
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Langbeckzange KNIPEX mit langen, flachen Backen, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.



Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Backenlänge:
42 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
30 11 140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, langbeckzange form 1, 51870140, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeckzangen, QR4028226, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 11,32*
€ 13,91*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,14*
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 14,25*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 10,67*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.