Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Clipleuchte Mignon sw Kst m.LM 1175990010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-50033126
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175990010
EAN/GTIN:
     4007123663309
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Clipleuchte Mignon sw Kst m.LM 1175990010
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
0
Ausführung:
Clipleuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
300 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3910
10
€ 8,50*
ab € 5,408*
€ 7,068*
7 Tage
3962
10
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,13*
10
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 7,66*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 7,67*
1
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.