Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse 2200W 80-630°C m.Tempanz m.Regelung 500lmin Stufen 0,67kg HG2120EFALTSCHACHTEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
STEINEL HG 2120 E 500 l/min 630 °C 2200 W Grau
Artikel-Nr.:
     262-50055449
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351403
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse 2200W 80-630°C m.Tempanz m.Regelung 500lmin Stufen 0,67kg HG2120EFALTSCHACHTEL
Weitere Informationen:
Breite:
87 mm
Höhe:
200 mm
Luftmenge:
500 l/min l/min
Luftstromregulierung:
Stufen
Maschinengewicht:
0.67 kg kg
Mit Temperaturanzeige:
ja
Mit Temperaturregelung:
ja
Nennleistungsaufnahme:
2200 W W
Temperatur:
80 - 630 °C
Versorgungsspannung:
220 - 220 V
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse, Heißluftgebläse (elektrisch)
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 54,88*
€ 63,93*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 54,81*
€ 63,97*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,63*
€ 65,22*
1 Tag
304
€ 4,99*
ab € 55,78*
€ 65,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,83*
€ 87,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,80*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,33*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 2,69*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 4,67*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,60*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,3935*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,4095*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 8,29*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.