Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter ad 1000VAC 1000VDC 1AAC 1ADC 3100MOhm Mehrfachanzeige manauto METRAHITIMXTRABT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-50599851
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M273S
EAN/GTIN:
     4012932132687
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter ad 1000VAC 1000VDC 1AAC 1ADC 3100MOhm Mehrfachanzeige manauto METRAHITIMXTRABT
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog/digital
Bluetooth-Schnittstelle:
ja
Drehzahlmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.0001 - 3000 MOhm.
Kapazitätsmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,01 Hz
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
300 kHz
Max. Kapazitätsmessbereich:
300 µF
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V V
Max. Strommessbereich AC:
1 A A
Max. Strommessbereich DC:
1 A A
Max. Temperaturmessbereich:
1372 °C
Max. Widerstandsmessbereich:
3100 MOhm. MOhm
Maximalwertspeicher:
ja
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Messwertspeicher:
ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
ja
Minimalwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 50 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP52
Spitzenwertspeicher:
ja
Tastverhältnismessungen:
ja
Temperaturmessung:
ja
Temperaturmessung RTD:
ja
Temperaturmessung TC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsmessgerät, Multimeter, Multitester, Ohmmeter, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.021,53*
€ 2.153,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.075,67*
€ 2.153,64*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.075,70*
€ 2.153,67*
Frei Haus
ab € 2.139,07*
€ 2.218,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.212,11*
€ 2.293,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,59*
€ 2.729,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,53*
€ 2.712,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,39*
€ 2.660,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,11*
€ 2.632,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,42*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z102C
ab € 159,90*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z227B
ab € 356,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,79*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z203B
ab € 365,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.