Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/301.4529


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51353339
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/301.4529
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
160 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Injektionsanker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 557,46*
€ 614,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,76*
€ 617,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,44*
€ 716,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,13*
€ 722,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 986,758*
€ 1.034,118*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.034,118*
€ 1.230,60042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.025,678*
€ 1.220,55682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.005,278*
€ 1.196,28082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 992,258*
€ 1.180,78702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 986,758*
€ 1.174,24202
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 98,6758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.