Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M16x95/30 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097708
EAN/GTIN:
     4006209977088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S C ist aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Konsolen, Stahlkonstruktionen und Schilderanlagen in hochkorrosiver Atmosphäre befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | besonders aggressive Umgebung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Länge:
160 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Skalenteile Mörtel:
8
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2228.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 557,46*
€ 614,63*
Lager 5913
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,76*
€ 617,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,44*
€ 716,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,13*
€ 722,83*
Frei Haus
ab € 687,13*
€ 741,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 617,31*
€ 734,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 607,00*
€ 722,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 578,44*
€ 688,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 569,80*
€ 678,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,76*
€ 668,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 56,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.