Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L25mm 871/1TORQ-SETMPLUS25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066633001
871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm - Wera Werk - 05066633001
Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm, # 1/4 Zoll x 25 mm, 05066633001
Artikel-Nr.:
     262-51462291
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066633001
EAN/GTIN:
     4013288037558
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
Schrauberbit Torq-Set 6,4mm(¼) L25mm 871/1TORQ-SETMPLUS25MM
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
30 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenstärke:
6 mm
Schraubsystem:
Torq-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,09*
10
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,21*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066618001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066619001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05066632001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066620001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera
05066622001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066624001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05066626001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05066628001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066630001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.