Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm
Wera 871/1 TORQ-SET Mplus Bits, 25 mm, 1/4" x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p567512
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066633001
EAN/GTIN:
     4013288037558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
  • Für TORQ-SET Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben.
Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca.
70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5
Ausführung:
Mplus
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Torq-Set
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
871/1
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: TORQ-SET-Mplus-Bits
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,09*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,21*
10
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 6,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066618001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066619001
ab € 4,42*
Ähnlich
Wera
05066632001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066620001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera
05066622001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05066624001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05066626001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05066628001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05066630001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.