Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschalter mech gr 1-120min 230V 1506590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343506
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506590
EAN/GTIN:
     4007123566068
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
Zeitschalter mech gr 1-120min 230V 1506590
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V V
Zeiteinstellung:
1 - 120 min min
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl zeitschaltuhr, zeitschalter, Mechanische Zeitschaltuhr, Mechanischer Zeitschalter, Timer, Zeit-Automatik-Schalter, Zeitschalter für Installationsschalterprogramme, Zeitschalter mechanisch, Zeitschalter mechanisch für Installationsschalterprogramme, Zeitschaltereinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,36*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,1032*
€ 4,4832*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,67*
6
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.