Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, mit Countdown Funktion und Kindersicherung) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, mit Countdown Funktion und Kindersicherung) grau
Brennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, mit Countdown Funktion und Kindersicherung) grau
Brennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, mit Countdown Funktion und Kindersicherung) grau
Brennenstuhl Countdown Timer MC 120, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, mit Countdown Funktion und Kindersicherung) grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p942782
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506590
EAN/GTIN:
     4007123566068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
"Die mechanische Countdown-Timer von Brennenstuhl in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Bis zu 120 min Countdown-Einstel" Mechanische Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und integriertem Kinderschutz Die Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit zwischen 1 - 120 Minuten aus Mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose Einfache Bedienung ermöglicht bis zu 120 Minuten Countdown-Einstellungen Lieferumfang: 1 x Countdown-Zeitschaltuhr MC 120 in der Farbe grau - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Hersteller:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP 20
Breite:
110
Farbe:
grau
Länge:
70
Material:
Kunststoff
Gewicht:
129
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Schaltabstand, Aquarium, Countdown, Funktionsanzeige, Timer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1298
6
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,34*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,43*
3 Tage
1298
1
€ 8,50*
ab € 3,0932*
€ 4,4532*
6
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,65*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.