Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Countdown Timer MC 120 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanischer Countdown Timer MC 120 silber
Mechanischer Countdown Timer MC 120 silber
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1506590
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506590
EAN/GTIN:
     4007123566068
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
  • Mechanischer Countdown Timer MC 120 Bis zu 120 min Countdown-Einstellung
  • Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1-120 min) aus
  • Sehr einfache Bedienung
  • Steckdose mit Kinderschutz
  • Nennstrom 16 Ampere
  • Stecksystem DE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Bruttogewicht:
0.166 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1298
6
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,34*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,43*
3 Tage
1298
1
€ 8,50*
ab € 3,0932*
€ 4,4532*
6
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,65*
6
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.