Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multifunktionsleuchte OLI gr Kst Akku_eingeb aufladb m.LM 1171640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-52343674
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171640
EAN/GTIN:
     4007123667871
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Multifunktionsleuchte OLI gr Kst Akku_eingeb aufladb m.LM 1171640
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Multifunktionsleuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
270 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
80 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,53*
€ 33,29*
5 Tage
4595
€ 8,50*
ab € 26,0064*
€ 33,8464*
€ 8,95*
ab € 26,50*
€ 35,77*
8 Tage
4595
€ 5,99*
ab € 26,76*
€ 36,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,65*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,2014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.