Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 50115mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUS-7X1PC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-52903328
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900071
EAN/GTIN:
4059952531441
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Hammerbohrer Ø6mm SDSplus 50115mm f.Beton Geeignet für Stein SDSPLUS-7X1PC
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
115 mm mm
Schneidenlänge:
50 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
BOSCH-EW PG:10 Hammerbohren u.Meißeln
Weitere Suchbegriffe:
bosch professional hammerbohrer sds plus 6x150mm
,
hammerbohrer sds plus
,
bosch hammerbohrer sds-plus
,
Bohrer
,
Edelstahl
,
Holz
,
Kuststoff
,
Metall
,
Stein
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
181
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,80*
Lager 79DAC
4 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,81*
Lager 6C8MS
2 Tage
181
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,88*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 3,95*
Lager 820
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 3,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,98* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3000, Handwerkerkoffer
Bosch
061124A006
ab € 258,38*
Sonstiges
Bohrhammer PBH 2500 RE
Bosch
0603344401
ab € 91,85*
Sonstiges
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Bosch
0603394200
ab € 166,46*
Sonstiges
Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V + GAL + Werkzeugtasche
Bosch
0615990M3C
ab € 510,12*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N34
ab € 811,07*
Sonstiges
Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDX 18V-210C/GBH18V-24C/GSA18V-28, 3x Akku
Bosch
0615990N37
ab € 858,05*
Sonstiges
Combo Kit Set, 3 18V-Werkzeuge: GSR 18V-110C, GWX 18V-10 P, GBH 18V-26F, 2x Akku
Bosch
0615990N2X
ab € 728,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen