Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 3-tlg. 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V + GAL + Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990M3C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M3C
EAN/GTIN:
     4059952590585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Combo Kit 3-tlg. Werkzeug-Set: 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V (1 x 4.0Ah + 1 x 8.0Ah) + GAL + Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
1
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
3
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
645 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 645 x 340 mm
Titel:
Combo Kit 3-tlg. Werkzeug-Set: 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V (1 x 4.0Ah + 1 x 8.0Ah) + GAL + Werkzeugtasche Professional
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
13,804 kg
Nettogewicht:
12,5 kg
Volumen:
85,527 dm3
Abmessung Länge:
645 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
340 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,09*
€ 636,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,15*
€ 615,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,93*
€ 606,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607010629
ab € 4,32*
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 211,74*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 226,03*
Sonstiges
Bosch
06019E610C
ab € 231,79*
Sonstiges
Bosch
06019H410A
ab € 212,21*
Sonstiges
Bosch
06019H4100
ab € 107,05*
Sonstiges
Bosch
06019H4108
ab € 117,97*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,24*
Sonstiges
Bosch
1600A016GK
ab € 108,08*
Sonstiges
Bosch
2608615057
ab € 6,93*
Sonstiges
Bosch
2608901188
ab € 7,62*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,37*
Sonstiges
Bosch
2608630030
ab € 3,64*
Sonstiges
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Sonstiges
Bosch
2608631013
ab € 3,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.