Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Hammerbohrer SDS-plus 7x 6x50x115mm EXPERT Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-682090
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900071
EAN/GTIN:
     4059952531441
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig.
Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900071
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bosch professional hammerbohrer sds plus 6x150mm, hammerbohrer sds plus, bosch hammerbohrer sds-plus, SDS-plus-Hammerbohrer, 3076100611, 76100611
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
181
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,80*
4 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,81*
2 Tage
181
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 3,95*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
061124A006
ab € 258,38*
Sonstiges
Bosch
0603344401
ab € 91,85*
Sonstiges
Bosch
0603394200
ab € 166,46*
Sonstiges
Bosch
0615990M3C
ab € 510,12*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 811,07*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 858,05*
Sonstiges
Bosch
0615990N2X
ab € 728,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.