Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Bolzensetzgerät 26stk 100J FGC100(EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-54730762
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     553411
EAN/GTIN:
     4048962365818
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Bolzensetzgerät
Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät
Gas-Bolzensetzgerät 26stk 100J FGC100(EU)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gas
Breite:
336 mm
Gewicht:
4.1 kg
Höhe:
121 mm
Länge:
404 mm
Magazinkapazität:
26
Nageldurchmesser:
2.6 - 3 mm
Schlagenergie:
100 J
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 620,40*
€ 722,67*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 617,75*
€ 722,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 681,15*
€ 730,44*
€ 4,90*
ab € 635,83*
€ 740,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.002,48*
€ 1.070,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,56*
€ 1.271,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,47*
€ 1.241,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,07*
€ 1.218,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,48*
€ 1.192,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.