Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x105mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20EIMER(135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-59837701
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568858
EAN/GTIN:
     4048962491319
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Blecheimer
Bolzenanker M10x105mm ST gvz 20mm Ø10mm Spreizank FAZIIPLUS10/20EIMER(135)
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
EI120
Durchsteckmontage:
ja
Feuerfest:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
63 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
105 mm
Max. Klemmdicke:
20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Metall-Eimer, Metalleimer, Schraubanker, fischer bolzenanker m10, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 91,37*
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 74,45*
€ 91,72*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 74,30*
€ 91,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,01*
€ 92,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,24*
€ 179,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.