Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizdübel Ø8x40mm Kst m.Schraube 69mm Ø6mm Mit Rand f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWERETA8X40SPFII


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-60312846
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564789
EAN/GTIN:
     4048962463392
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Spreizdübel Ø8x40mm Kst m.Schraube 69mm Ø6mm Mit Rand f.Gasbeton f.SKT-Schr DUOPOWERETA8X40SPFII
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
69 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 - 6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
40 mm mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraube:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 8x40, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
€ 6,40*
ab € 9,05*
€ 12,53*
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,20*
3 Tage
900
€ 6,40*
ab € 11,10*
€ 15,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,9805*
€ 20,4105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,4105*
€ 24,2885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,2205*
€ 24,0624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,5705*
€ 23,2889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,3905*
€ 21,8847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,8205*
€ 21,2064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,9805*
€ 17,8268
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,29961* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.