Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph 4KanV 4KanA Akku StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1777/BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-60914804
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5272819
EAN/GTIN:
     0195112018569
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Netzanalysator graph 4KanV 4KanA Akku StromzZangenadapt Leistungsfaktor FLUKE-1777/BASIC
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, netzanalysator fluke, netzanalysator, stromsensor dc, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.903,15*
€ 9.021,16*
Frei Haus
ab € 9.032,07*
€ 9.149,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9.595,51*
€ 9.709,90*
€ 6,90*
ab € 9.798,48*
€ 9.911,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11.890,08*
€ 11.990,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.990,25*
€ 14.268,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.946,81*
€ 14.216,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.890,08*
€ 14.149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE-1775/BASIC
ab € 6.917,49*
Zubehör
Fluke
LTE MODULE
ab € 341,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE-PQ400
ab € 2.352,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.