Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabroller X-Board 800kg XB500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-61114920
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10136
EAN/GTIN:
     9120045475616
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
runpotec kabelabroller
kabelabroller
Kabelabroller X-Board 800kg XB500
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.47 kg
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
500 mm mm
Montageart:
freistehend
Tragfähigkeit:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,98*
ab € 180,60*
€ 207,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,83*
€ 207,43*
€ 4,90*
ab € 183,42*
€ 212,29*
2 Tage
294
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 213,18*
€ 4,80*
ab € 186,42*
€ 213,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Runpotec
10137
ab € 90,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.