Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 15W GZ4 6V KaltlSpiegel s105 1352815WGZ46V1CT/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B048I01
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68993600
EAN/GTIN:
     8718696689936
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
Studio Theater Film
Projektionslampe 15W GZ4 6V KaltlSpiegel s105 1352815WGZ46V1CT/24
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s105
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
35 mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
42 mm
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Reflektordurchmesser:
35 mm mm
Sockel:
GZ4
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel gz4 philips, leuchtmittel gz4, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 29,00*
€ 32,87*
5 Tage
29
2
€ 7,50*
ab € 20,18*
€ 33,43*
8 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 24,26*
€ 34,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,04*
€ 41,52*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 40,27*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.096,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 8,70*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,22*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 10,31*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,31*
Ähnlich
Philips
41058030
ab € 12,44*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 17,23*
Ähnlich
Philips
69017800
ab € 18,67*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 21,36*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,29*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,97*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.