Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 15Wm VARDAflex rgbw 3000K LED nicht austauschbar 768Stkm IP20 DC 74366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB IP20 3000K RGBW 5 Meter
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB IP20 3000K RGBW 5 Meter
Artikel-Nr.:
     262-B102I01
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     74366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 15Wm VARDAflex rgbw 3000K LED nicht austauschbar 768Stkm IP20 DC 74366
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
768
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
15 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom je Meter:
680 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Max. Systemleistung:
75 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 214,64*
€ 214,64*
€ 8,50*
ab € 185,57*
€ 230,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,91*
€ 237,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,65*
€ 258,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,64*
€ 274,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,23*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 151,88*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 156,58*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,30*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 103,80*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 104,42*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,44*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.