Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4,4Wm VARDAflex ws 3000K LED nicht austauschbar 90Stkm IP20 DC 79465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     262-B102I05
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79465
EAN/GTIN:
     4012094794655
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4,4Wm VARDAflex ws 3000K LED nicht austauschbar 90Stkm IP20 DC 79465
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
90
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
4.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
758 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
22 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,73*
€ 120,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,42*
€ 130,71*
€ 8,50*
ab € 105,45*
€ 131,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,80*
€ 135,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,65*
€ 148,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,23*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 151,88*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 156,58*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 185,57*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,30*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 103,80*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,44*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.