Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 8,8Wm VARDAflex ws 3000K LED nicht austauschbar 180Stkm IP20 DC 79475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY PLUS,24V,8,8W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy Plus - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY PLUS,24V,8,8W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy Plus - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY PLUS,24V,8,8W/m.,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Energy Plus - 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     262-B102I07
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79475
EAN/GTIN:
     4012094794754
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 8,8Wm VARDAflex ws 3000K LED nicht austauschbar 180Stkm IP20 DC 79475
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
8.8 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
1543 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
44 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 181,71*
€ 181,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,61*
€ 193,78*
€ 8,50*
ab € 157,42*
€ 195,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,33*
€ 201,47*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,76*
€ 220,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,23*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 151,88*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 185,57*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,30*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 103,80*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 104,42*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.