Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 4,4Wm VARDAflex ws 2700K LED nicht austauschbar 90Stkm IP20 DC 79467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     262-B102I06
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79467
EAN/GTIN:
     4012094794679
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 4,4Wm VARDAflex ws 2700K LED nicht austauschbar 90Stkm IP20 DC 79467
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
90
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
4.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
726 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Max. Systemleistung:
22 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,73*
€ 120,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,76*
€ 130,06*
€ 8,50*
ab € 105,36*
€ 131,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,79*
€ 135,02*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,42*
€ 147,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,40*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 152,49*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 157,85*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 186,18*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,05*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 103,78*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,10*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 156,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.