Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E14
>
Artikel
LED-Kerzenlampe FM E14 BA 3,4W BA35 ws 2200-2700K 470lm D Filamentlampe kl AC MASLEDCANDLEDT3.4-40WE14927BA35C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B102J45
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
44949700
EAN/GTIN:
8719514449497
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 BA 3,4W BA35 ws 2200-2700K 470lm D Filamentlampe kl AC MASLEDCANDLEDT3.4-40WE14927BA35C
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bauform:
BA35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0807
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2200 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
94.3
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
3.4 - 3.4 W
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
119 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
24 - 24 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel Kerzenform
,
Windstoßkerze
,
LED E14
,
LED Lampe E14
,
LED Leuchtmittel E14
,
LED Leuchtmittel Sockel E14
,
LED Kerzenform
,
LED Kerzenlampe
,
LED Tropfen
,
LED Tropfenform
,
LED Tropfenlampe
,
Leds mit Schraubsockel
,
Leuchtmittel E14
,
Sockel E14
,
Leuchtmittel Tropfenform
,
Tropfenlampe
,
led tropfen e14 warmweiss dimmbar
,
led tropfen
,
led tropfen e14
,
Lampe
,
LED
,
Leuchtmittel
,
Multi LED
,
Multi-LED
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,80*
Lager 1078
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,70*
€ 7,04*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 44939800 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E27 D
Philips
44939800
ab € 3,49*
Ähnlich
Philips 44941100 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips
44941100
ab € 3,42*
Ähnlich
Philips 44957200 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E14 D
Philips
44957200
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips 44961900 LED-Lampe Warmes Glühen 5,9 W E14 D
Philips
44961900
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44935000 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
44935000
ab € 3,80*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44937400 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
44937400
ab € 3,49*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44951000 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E14 D
Philips
44951000
ab € 3,46*
Ähnlich
Philips MASTER LED 44953400 LED-Lampe Warmes Glühen 3,4 W E27 D
Philips
44953400
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 47771100 LED-Lampe Warmes Glühen 2,5 W E14 D
Philips
47771100
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen