Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44949700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44949700
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44949700
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57068646
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44949700
EAN/GTIN:
     8719514449497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44949700

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
24 mA
Leistungsfaktor:
0,6
Lampenleistung:
3,4 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,49*
€ 5,16*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,54*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,83*
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,11*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,69*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 2,86*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,44*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 4,28*
Ähnlich
Philips
44935000
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 2,89*
Ähnlich
Philips
44951000
ab € 3,49*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips
47771100
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.