Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InitiatorAktor-Klemme 3E 0,2-2,5qmm 24A 3Etagen DIK1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119F42
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715966
EAN/GTIN:
     4017918061715
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
InitiatorAktor-Klemme 3E 0,2-2,5qmm 24A 3Etagen DIK1,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
6.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
grau
Höhe:
55 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Doppelstockklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemmen, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Reihenklemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4854*
€ 2,9654*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,75263*
€ 3,22263*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,23*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8628*
€ 3,3528*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,90637*
€ 3,40637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,40637*
€ 4,05358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90637*
€ 3,45858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,3185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413285
ab € 0,5596*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2609*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.