Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-6qmm 1Etage bl 41A TS35 Hutschiene TH35 ST6BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119G45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031490
EAN/GTIN:
     4017918186951
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Reihenklemme 0,2-6qmm 1Etage bl 41A TS35 Hutschiene TH35 ST6BU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Breite:
8.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
69.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
43.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,047*
€ 1,327*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,50*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22349*
€ 1,55349*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,2515*
€ 1,5915*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,55349*
€ 1,84865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42349*
€ 1,69395
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22349*
€ 1,45595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,6745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,932*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8487*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.