Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 f.Massivleit 243-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 f.Massivleit
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 f.Massivleit
Artikel-Nr.:
     262-B124H45
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-144
EAN/GTIN:
     4044918937788
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckklemme 4f 100V 6A Serie 243 f.Massivleit 243-144
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
24 - 26
Anzahl der Klemmstellen:
4
Geeignet für Massivleiter:
ja
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Nennspannung:
100 V V
Nennstrom:
6 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Spleissverbinder, dosenklemme wago, abox, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1293*
€ 0,1563*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1184*
€ 0,1724*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,12053*
€ 0,17553*
100
€ 5,00*
ab € 0,1236*
€ 0,1806*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1259*
€ 0,1839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17553*
€ 0,20888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,15953*
€ 0,18984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15253*
€ 0,18151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14553*
€ 0,17318
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,12053*
€ 0,14343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,553* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.