Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-L-Verb.-Dosenklemme 0,5mm² transparent 4x0,4-0,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2652644
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-144
EAN/GTIN:
     4044918937788
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø max. 0,5 mm; 4 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; transparent Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 100 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 4, Kabeldurchmesser: 0,4...0,5 mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): -...- mm², AWG-Bereich: 24...26, Nennquerschnitt: -...- mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
243-144
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Spleissverbinder, dosenklemme wago, abox, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1293*
€ 0,1553*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1184*
€ 0,1684*
100
€ 5,95*
ab € 0,12053*
€ 0,17153*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1259*
€ 0,1789*
100
€ 5,00*
ab € 0,1262*
€ 0,1792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.