Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdosenklemme 4-Leiterklemme 243-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-45905269
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-144
EAN/GTIN:
     4044918937788
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdosenklemme 4-Leiterklemme 243-144

MICRO-Verbindungsdosenklemme
für eindrähtige Leiter
Ø max. 0,5 mm
4 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Deckelfarbe lichtgrau
Umgebungstemperatur max. 60°C
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
4
Kabeldurchmesser:
0,4..0,5 mm
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1293*
€ 0,1553*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1184*
€ 0,1684*
100
€ 5,95*
ab € 0,12053*
€ 0,17153*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1259*
€ 0,1789*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1262*
€ 0,1792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.