Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Deckel Ø21,2m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131A74
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030026216
EAN/GTIN:
     4025113204264
Suchbegriffe:
Halter für Schutzschlauch
Halter für Schutzschläuche
Rohrschelle Deckel Ø21,2m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD21,2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21.2 - 21.2 mm
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
0
Teil des Halters:
Deckel
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3682*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2589*
€ 0,3689*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,26269*
€ 0,37269*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,28713*
€ 0,40713*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,289*
€ 0,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40713*
€ 0,48448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39713*
€ 0,47258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34713*
€ 0,41308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32713*
€ 0,38928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28713*
€ 0,34168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,3565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026207
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
15030026209
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026211
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026213
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026221
ab € 0,286*
Ähnlich
Flexa
15030026229
ab € 0,3383*
Ähnlich
Flexa
15030026236
ab € 0,3795*
Ähnlich
Flexa
15030026248
ab € 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.