Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AD21,2mm Kunststoff sw für Schlauchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2558078
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQHD-AD21,2SW
EAN/GTIN:
     4025113204264
Suchbegriffe:
Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Te...
Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 0., Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 21,2 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false, Geeignet für Schutzschläuche: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQHD-AD21,2SW
Ident Code:
15030026216
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3682*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2589*
€ 0,3689*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,26269*
€ 0,37269*
50
€ 5,95*
ab € 0,28713*
€ 0,40713*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,289*
€ 0,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026207
ab € 0,23*
Ähnlich
Flexa
15030026209
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026211
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026213
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026221
ab € 0,286*
Ähnlich
Flexa
15030026229
ab € 0,3383*
Ähnlich
Flexa
15030026236
ab € 0,3795*
Ähnlich
Flexa
15030026248
ab € 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.