Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken 65mm f.Deckendosen 1226-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm
Schraubhaken Ø5x90mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 65mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15928945
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-65
EAN/GTIN:
     4013456354302
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken 65mm f.Deckendosen 1226-65

Leuchtenhaken, 65 mm (1226-65).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schaftlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,24*
18 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,1889*
€ 1,4789*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,05936*
€ 1,49936*
150
€ 5,95*
ab € 1,22504*
€ 1,51504*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,94*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.