Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 6xC19 M 260V Mit Sicherung m.Display m.LED-Anz 802.3522-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
Artikel-Nr.:
     262-B139B71
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3522-S
EAN/GTIN:
     4057298025426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 6xC19 M 260V Mit Sicherung m.Display m.LED-Anz 802.3522-S
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1762.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Montagerichtung:
vertikal
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
260 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.018,52*
€ 2.185,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.133,53*
€ 2.294,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.180,81*
€ 2.341,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.196,77*
€ 2.366,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.468,63*
€ 2.646,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,79*
€ 3.149,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.627,76*
€ 3.127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.542,69*
€ 3.025,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,17*
€ 2.972,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,63*
€ 2.937,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.