Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneck BS 65x130/80mm PVC-hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2206008
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BA1308.8
EAN/GTIN:
     4011126365771
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Gerätekanal-Außeneck 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 133 x 66 mm Deckelöffnung: 80 mm Schenkellänge aussen: 198 mm für Gerätekanalunterteil: BU651308... Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 133 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 66 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: true, mit Kanalverbinder: true, Oberteilbreite 1: 80 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
BA1308.8
Ident Code:
2-BA1308.8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 22,67278*
€ 31,10278*
1
€ 5,00*
ab € 23,60*
€ 32,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,5844*
€ 34,8944*
1
€ 3,90*
ab € 26,81*
€ 36,65*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 28,2446*
€ 37,6346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,6346*
€ 44,78517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,8546*
€ 42,66697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,5446*
€ 41,10807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,9646*
€ 40,41787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,2446*
€ 33,61107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,2692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126054330
ab € 19,16814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,28814*
Ähnlich
HKL
ab € 19,22814*
Ähnlich
HKL
ab € 23,83*
Ähnlich
HKL
ab € 22,83278*
Ähnlich
HKL
ab € 22,71278*
Ähnlich
HKL
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.