Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Endstück rws Brüstungskanal BE1308.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109704
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BE1308.3
EAN/GTIN:
     4011126052831
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Kleinhuis Endstück rws Brüstungskanal BE1308.3 Breite 133mm, Tiefe 66mm, Ausführung symmetrisch, Geeignet für links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Zum Verschließen der Kanalenden
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, BS, Brüstungskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte, Endstück, Endverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,44661*
€ 2,31661*
2 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,56*
1
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,58*
Lager 5382
16
1
€ 5,80*
ab € 1,77*
€ 2,84*
1
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
4011126365740
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,84*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.