Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BS 65x130/80mm PVC-hart braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2586850
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BE1308.5
EAN/GTIN:
     4011126054705
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) braun
endplatte (kabelkanal)
Gerätekanal-Endstück, einschließlich vormontiertem Tragschienen-Befestigungselement 679 zur Fixierung des Endstückes in den zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil der Gerätekanalunterteile bzw. Formstücke, halogenfrei. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 132,5 x 65,5 mm für Gerätekanalunterteil: BU651308... Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton: sepiabraun RAL: 8014 (ähnlich) Farbe: braun, Breite: 133 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 66 mm, Geeignet für: links/rechts, RAL-Nummer: 8014, Stärke: 2 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufschraubbar, Schnittkaschierung: false, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: braun
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
BE1308.5
Ident Code:
2-BE1308.5
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,15*
1
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 3,54*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,0828*
€ 13,0928*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,1426*
€ 13,1426*
1
€ 5,95*
ab € 10,78501*
€ 15,38501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,0928*
€ 15,58043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5828*
€ 14,97353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,0428*
€ 14,33093
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,7828*
€ 14,02153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,0828*
€ 11,99853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,928* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
4011126365740
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,84*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
Ähnlich
HKL
ab € 1,44661*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.