| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154I25 Herst.-Nr.: RK2307030 EAN/GTIN: 4012740283762 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal RK 230 230x190x2000mm stgr RK2307030 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 190 mm mm | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 230 mm mm | Länge: | 2000 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, schalterabdeckung, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 56,78* | € 73,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,30* | € 73,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,8034* | € 74,2134* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 75,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,9996* | € 85,9696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 33,4998* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|