Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm stgr RK1107030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm stgr
Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm stgr
Artikel-Nr.:
     262-B157B89
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1107030
EAN/GTIN:
     4012740121088
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Abdeckung R-Kanal RK 110 110x80x2000mm stgr RK1107030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
80 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
110 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,2654*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,1327* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,0354*
€ 48,83213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,5054*
€ 48,20143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,5354*
€ 45,85713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,3554*
€ 44,45293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,8854*
€ 43,89363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,2654*
€ 36,01583
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
RK1109010
ab € 25,56*
Ähnlich
Hager
RK1507035
ab € 38,62*
Ähnlich
Hager
RK1509010
ab € 19,22*
Ähnlich
Hager
RK1907035
ab € 22,02*
Ähnlich
Hager
RK2309010
ab € 28,16*
Ähnlich
Hager
RK1107035
ab € 30,3854*
Ähnlich
Hager
RK1507030
ab € 45,7992*
Ähnlich
Hager
RK1909010
ab € 26,58*
Ähnlich
Hager
RK1907030
ab € 53,02*
Ähnlich
Hager
RK2307035
ab € 33,48*
Ähnlich
Hager
RK2307030
ab € 67,4296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.