Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 45x30mm 90° sbr RAL8014 HFT hfr Kst M61828014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158C43
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M61828014
EAN/GTIN:
     4012740275842
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 45x30mm 90° sbr RAL8014 HFT hfr Kst M61828014
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
45 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,95*
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 10,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,52*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,75*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,17*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,83*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 20,73*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,24*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,22*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,11*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 25,66*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,83*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,90*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,39*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.