Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 25x25mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M59527035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B158A07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M59527035
EAN/GTIN:
     4012740306744
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 25x25mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M59527035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
25 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,75*
€ 5,46*
ab € 3,13*
€ 4,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,55*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,76*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,11*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,94*
Ähnlich
Hager
M55227035
ab € 20,75*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,14*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,13*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,54*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 25,81*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,67*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,89*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,37*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,58*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.