Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 6x28W HV CROSS E27 direkt sw m.Schalter 406700632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Design Stehleuchte CROSS mit schwenkbaren Armen in Schwarz & Bronze
Artikel-Nr.:
     262-B158J55
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     406700632
EAN/GTIN:
     4017807364415
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 6x28W HV CROSS E27 direkt sw m.Schalter 406700632
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
6
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
545 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1650 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 81,02*
€ 101,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 80,23*
€ 102,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,52*
€ 105,12*
1
€ 4,95*
ab € 94,66*
€ 119,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
404600332
ab € 53,21*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46155032
ab € 91,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R40193032
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.