Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa-Schelle feuer.vz 823 37 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85975591
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015303
EAN/GTIN:
     4012195015437
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Stapa-Schelle feuer.vz 823 37 FT

Befestigungsschelle zweilappig 37mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Durchmesser:
37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,712*
€ 387,422*
Frei Haus
ab € 366,25*
€ 413,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,413*
€ 415,413*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 369,70*
€ 417,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,82*
€ 420,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,69*
€ 497,0511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,31*
€ 490,6489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,93*
€ 473,5367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,44*
€ 463,4336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,70*
€ 439,943
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 57,285*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3602*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5255*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,6858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,6874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,3223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,14443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,6623*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 514,70*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 634,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 6,8772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.