Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 49-55 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85975103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1383426
EAN/GTIN:
     4012195121756
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Abstandschelle m.Gewindeanschluss 2900 M6 49-55 G

Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
49..55 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 68,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 91,672*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 94,852*
Lager 3517
€ 5,00*
€ 98,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
€ 98,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,30*
€ 116,977
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 4,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383094
ab € 1,55475*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383116
ab € 78,2105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383132
ab € 1,59248*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383167
ab € 79,814*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383310
ab € 2,55717*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383418
ab € 2,7407*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383361
ab € 62,158*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383485
ab € 102,632*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383507
ab € 72,6236*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383213
ab € 1,88127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1383299
ab € 2,18739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.